GARDEN FRIENDS
T型フラワーラベル
大きく横書きで表示でき、深く挿せるT型ラベル。
用途
植物の管理、観測用に。
内容量
1袋(5枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65046669
31400
200
小
120(表示部)
55(表示部)
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
65046678
31401
280
中
160(表示部)
70(表示部)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
65046687
31402
350
大
200(表示部)
100(表示部)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください