日立製作所 日立製作所の 農業・園芸資材 日立製作所の 散水・かん水資材 日立製作所の 散水ノズル ペット用シャワーヘッド ペット用シャワーヘッド 注文コード シャワーの吐水幅の切替えができます。 お湯を通すと、ヘッド部内蔵のボールの色が青から赤に変わります。 仕様流量調節機能付 付属品ネジ口金・ホーセンド付 トラスコ品番199-8693 材質/仕上ABS 質量(g)227 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15 アズワン品番64-6512-22 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 523-007 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65049995 523-007 ¥4,300 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 散水・かん水資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity キリナシ除草6頭口(G1/4) ヤマホ工業 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ ホースハンガー水栓(カップリングつき) カクダイ 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ 1槽シンク 旭ハウス工業 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ガーデンパン カクダイ 税込¥40,678 ¥36,980 バトル5(コックつき) カクダイ 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ステンレスシャワー水栓柱(ペット用) カクダイ 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ポリパイ竹の子 2個入り FSC藤原産業 税込¥1,318~ ¥1,198~ 1槽シンク ポンプ付 旭ハウス工業 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ 立型散水栓ボックス カクダイ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 3槽シンク 旭ハウス工業 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ 屋外用ホース接続セット(万能ホーム水栓用) カクダイ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 潅水用ユニオン(HIシュモク) カクダイ 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ 全槽シンク 1600サイズ 旭ハウス工業 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> 岩崎製作所 税込¥1,538 ¥1,398 JETアクアガン アイリスオーヤマ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 上部水栓型ステンレス水栓柱(ショート型) カクダイ 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 木調ガーデンパン カクダイ 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ ガーデンシンク 流し台 屋外 樹脂製 YAMAZEN(山善) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ タップアダプター サンホープ 税込¥879 ¥799 屋外用ホース接続セット(TOTOねじ式カップリング水栓用) カクダイ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材散水・かん水資材散水ノズル散水ノズル本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります 散水ノズル本体 散水ノズル用オプション シェアする マイページ 最近見た商品