散水用ホース GARDEN G115D

散水用ホース GARDEN G115D - カクイチ
(1件のレビュー)

ガーデニングや洗車などに使えるホース。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ。表面筋入りでやわらか。
操作性に優れ、巻き取りやすい。透明のチューブで中の水の流れが見える。
簡易配管・灌漑・排水用としても使用出来ます。先端開放にて使用下さい。先端止水は破裂の恐れがあります。

クリアーグリーン内径(Φmm)15外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65050135-1064-3672-35
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
65050144-2064-3672-34
オープン
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
65050153-3064-3672-33
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65050135
2025-12-17
用途: 温室葡萄の灌水用にしよう
農・林・水産業

外径φ38の接手にピッタリ固定できました。ホームセンターでは5mのものまでしか置かれてありませんが、こちらで10mの長さのものが購入できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする