アクリル飛沫防止パネル 6060 1面型

アクリル飛沫防止パネル 6060 1面型 万丈 アクリル飛沫防止パネル 6060 1面型 万丈 アクリル飛沫防止パネル 6060 1面型 万丈

透明なアクリル板で相手と対面しながらでも飛沫対策。
着脱式スタンドで収納時も省スペース!

用途披露宴・イベント等の感染予防対策に セット内容パネル1枚、スタンド2個 材質アクリル 寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:100×80×54 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×80×600(組立時) 内容量1個
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※飛沫感染リスクを軽減することを目的としていますが、飛沫を完全に防げるわけではありません。
※アクリルは3mm厚です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65077128 ENHBP6060-1-S 透明 約1.39
オープン
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 2,780 / 税込 3,058
沖縄地方 数量1につき 2,780 / 税込 3,058
離島 数量1につき 2,780 / 税込 3,058

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする