マイスペースデスク 本体
『仕事』と生活の区切り・切り替えが容易にできる。生活スペースの中でもデスクワークに集中できるような『仕切り』の要素を追加。両開き可能な丁番付き。未使用時はデスク部分を収納できます。 ※本体と扉は別売となっております。
材質本体:パーチクルボード、デスク脚:スチール(脚部クッションフェルト付)
幅(mm)800
色ナチュラル
奥行(mm)665
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。