UVチェッカー付防犯ブザー 生活防水タイプ
ブザースイッチを押して鳴らすタイプ。誤作動防止スイッチ付き。ブザー音と共にledが点滅します。大音量90db
生活防水品。防水試験ipx3適合
紫外線チェッカーつき。紫外線の強さで色が変わります。
蓄光機能で暗闇でも光ります。
ランドセル対応ベルト、名札シート付。
用途非常時に本体をプッシュで大音量警告!
仕様誤作動を防止する電源スイッチ付、ブザー音とともにLED点滅、ランドセル対応ベルト付、名札シート付、ブザースイッチ蓄光機能、UVチェッカー機能
付属品テスト用リチウム電池1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×23×52(突起部含まず)
防水仕様生活防水(防水試験IPX3適合)
音量(dB)90
内容量1個