ソノ
A4証券ファイル<紺>
書類のインクが中袋へ写らない特殊加工の中袋を使用しています。
保険契約のご契約を頂いたお客様に、契約書類一式をファイルに収納しお渡しできます。
ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。
仕様
袋入無し
材質
再生PVC
色
紺
質量(g)
300
タイプ
タテ型
ポケット数
4ポケット
収納サイズ
A4
寸法(cm)
32×23×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
名刺2ヶ所、マチ付ポケット
内容量
1セット(5冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65083166
25
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650