A4不動産登記識別情報ファイル<黒>

A4不動産登記識別情報ファイル<黒> - ソノA4不動産登記識別情報ファイル<黒> - ソノA4不動産登記識別情報ファイル<黒> - ソノ
(1件のレビュー)

書類のインクが中袋へ写らない特殊加工の中袋を使用しています。
全国の司法書士事務所様にファイルをご利用頂いております。
ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。

仕様袋入無し材質再生PVC質量(g)300タイプタテ型ポケット数4ポケット収納サイズA4寸法(cm)32×23×2.5RoHS指令(10物質対応)対応ポケット名刺2ヶ所、マチ付ポケット内容量1セット(5冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6508317525F
6,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: 不動産登記関係書類の整理
農・林・水産業

収納量が少なく、もう少し厚くして、収納量が多く出来たらヨイと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする