ミニスポットクーラー

ミニスポットクーラー ナカトミ

取り付け工事不要!移動しやすい小型のスポットクーラー。倉庫・工場・コンテナ積み下ろし作業等、必要な場所へスポット冷房!

用途スポットクーラー、クーラー、移動式クーラー、ミニクーラーとして。屋外、屋内、作業中、倉庫、工場、体育館、などに。熱中症対策、環境改善、スポット冷房にも。 質量(kg)25 ホワイト タンク容量(L)3 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)600/675 電源(AC V)100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×275×610(ダクト含まず) 保証期間1年 冷媒R407C 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)340 冷却能力(kW)1.7/1.8 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65083848 YD-407
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする