SN.Flinkフリンク.RIP-A(トートバッグ/エコバッグ)

SN.Flinkフリンク.RIP-A(トートバッグ/エコバッグ) ルートート SN.Flinkフリンク.RIP-A(トートバッグ/エコバッグ) ルートート SN.Flinkフリンク.RIP-A(トートバッグ/エコバッグ) ルートート SN.Flinkフリンク.RIP-A(トートバッグ/エコバッグ) ルートート SN.Flinkフリンク.RIP-A(トートバッグ/エコバッグ) ルートート SN.Flinkフリンク.RIP-A(トートバッグ/エコバッグ) ルートート SN.Flinkフリンク.RIP-A(トートバッグ/エコバッグ) ルートート SN.Flinkフリンク.RIP-A(トートバッグ/エコバッグ) ルートート

トップファスナーで大容量! ポケット充実なエコバッグ。
ポータブルエコバッグ「フリンク」。ドイツ語で「素早い」を意味します。付属の平ゴムでくるくるっとまとめればらくらくコンパクト。
トップファスナーがついているので、中身がこぼれ落ちる心配もありません。
毎日のお買い物や旅先で荷物が増えてしまった時など、様々なシーンで大活躍!
肩掛けができるので、持ち運びに便利。持ち手の幅が広いので肩や手に優しいつくりです。
フロント部分に3つのポケットがついていて、スマホやチケット、マスクなどをサッと入れておけます。
さらに、サイドにあるルーポケットには、財布や鍵などの小物を入れておけるので便利です。

材質ポリエステル 質量(g)約130 開閉ファスナー ポケット外側4箇所 収納時寸法(cm)約H13×7 持ち手寸法(mm)550 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)48×38×15 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65084968 673704 RED(レッド)
1,800
1,798
1,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
65084934 673701 ROO-BLUE(ルーブルー)
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65084943 673702 BLACK(ブラック)
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65084959 673703 KHAKI(カーキ)
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする