マイナスドライバーで線を端子台に繋げるだけで簡単にUSB接続のスイッチを作ることができます。展示会、文化祭などイベント会場の他、アミューズメント機器等で、パソコンにスイッチやセンサを繋ぎたい時、お役に立ちます!ドライバが入れられないレンタルPCや指定ソフト以外、インストール禁止な会社のパソコンでも使用可能なのも大きな特徴です。本製品には4つまでのスイッチとセンサを接続する事が出来きます。Windowsの設定ソフトを用いてキーボードやマウス、ジョイスティックなどの入力を割当てる事が出来ます。
APC Hinged Covers for NetShelter SX 750mm Wide 48U Vertical Cable Manager (Qty 2) AR7589APC(シュナイダーエレクトリック)税込¥23,078¥20,980
APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 48U (Qty 2) AR7588APC(シュナイダーエレクトリック)税込¥43,978¥39,980
APC Horizontal Cable Manager, 1U x 4" Deep, Single-Sided with Cover AR8602AAPC(シュナイダーエレクトリック)税込¥14,278¥12,980