空調付きベスト 2020S +バッテリーセット

空調付きベスト 2020S +バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ)
(1件のレビュー)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。ネイビーとシルバーには6Lと7Lのビッグサイズを新規にご用意しました。

用途熱中症対策 セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器) 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 内容量1セット
注意
※空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65102407 20204、OK0900 アーミーグリーン S 105 41 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65102416 20204、OK0900 アーミーグリーン M 109 42.5 65
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65102425 20204、OK0900 アーミーグリーン L 113 44 67
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65102434 20204、OK0900 アーミーグリーン LL 117 45.5 69
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65102443 20204、OK0900 アーミーグリーン 3L 125 47 71
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65102459 20204、OK0900 アーミーグリーン 4L 133 49 73
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65102468 20204、OK0900 アーミーグリーン 5L 141 51 73
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65102477 20203、OK0900 シルバー S 105 41 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65102486 20203、OK0900 シルバー M 109 42.5 65
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65102495 20203、OK0900 シルバー L 113 44 67
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65102504 20203、OK0900 シルバー LL 117 45.5 69
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65102513 20203、OK0900 シルバー 3L 125 47 71
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65102529 20203、OK0900 シルバー 4L 133 49 73
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65102538 20203、OK0900 シルバー 5L 141 51 73
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65102547 20201、OK0900 ネイビー S 105 41 63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65102556 20201、OK0900 ネイビー M 109 42.5 65
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65102565 20201、OK0900 ネイビー L 113 44 67
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65102574 20201、OK0900 ネイビー LL 117 45.5 69
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65102583 20201、OK0900 ネイビー 3L 125 47 71
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65102599 20201、OK0900 ネイビー 4L 133 49 73
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65102608 20201、OK0900 ネイビー 5L 141 51 73
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
65102504
2024-09-13
用途:
草刈り
医療・福祉・介護関連業

保冷剤を入れて風も涼しくて楽に草刈りできました。7月はネッツウショウになりましたが楽にできましたので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする