曜日別特売

ROMA USBメモリ (USB-A USB-C 両用コネクタ) 3年保証

ROMA USBメモリ (USB-A USB-C 両用コネクタ) 3年保証 - ADAM elementsROMA USBメモリ (USB-A USB-C 両用コネクタ) 3年保証 - ADAM elementsROMA USBメモリ (USB-A USB-C 両用コネクタ) 3年保証 - ADAM elementsROMA USBメモリ (USB-A USB-C 両用コネクタ) 3年保証 - ADAM elementsROMA USBメモリ (USB-A USB-C 両用コネクタ) 3年保証 - ADAM elementsROMA USBメモリ (USB-A USB-C 両用コネクタ) 3年保証 - ADAM elementsROMA USBメモリ (USB-A USB-C 両用コネクタ) 3年保証 - ADAM elementsROMA USBメモリ (USB-A USB-C 両用コネクタ) 3年保証 - ADAM elements

デュアルインターフェイス:USB-CとUSB-A 3.1 Gen1コネクタの両方に対応
容量ラインナップ:64GB/128GB/256GB
USB-Cポートを備えた最新のスマートフォン、タブレット、PC、Macコンピューター用の追加ストレージ
スイベル式キャップの採用により、キャップの紛失を心配する必要はありません
プレミアム亜鉛合金とアルミニウムケースの融合
USB-C対応のMacbook、Chromebook Pixelデバイスに対応
プラグアンドプレイ対応でドライバー不要
USB-A 3.1パフォーマンス
64G:最大170MB/sの読み取り速度、最大40MB/sの書き込み速度
128Gおよび256G:最大170MB/sの読み取り速度、最大80MB/sの書き込み速度
本革ストラップ付属

用途Type-C・Type-A両対応なのでAndroid端末・PCのデータバックアップはもちろん、データの移行も可能です。インターフェイスUSB Type-A、Type-Cキャップタイプスイベル式保証期間3年質量(g)8.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×112×12対応機種Windows、Mac、USB-Cポートを備えたスマートフォン、タブレット内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65106783ADRAD64GRMGYJ64GBグレー
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
65106799ADRAD64GRMGDJ64GBゴールド
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
65106808ADRAD64GRMRGJ64GBローズ
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
65106817ADRAD128GRMGYJ128GBグレー
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
65106835ADRAD128GRMRGJ128GBローズ
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
65106844ADRAD256GRMGYJ256GBグレー
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
65106853ADRAD256GRMGDJ256GBゴールド
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
65106869ADRAD256GRMRGJ256GBローズ
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
65106826ADRAD128GRMGDJ128GBゴールド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする