誠時(セイジ) 掛け時計用 クォーツ ムーブメントSP-330×10個入りセット (文字盤の厚さ六角ナット5mm 丸ナット7mmまで対応) SP-3300
あなただけのオリジナル時計が作れるムーブメント。文字板と時計用の針を組み合わせてオリジナル時計が作れるムーブメントです。お子様の工作部材や学校の教材としても最適。
【特 長】
オリジナル時計が作れる!
時計用SH・SW針(別売り)からお好きなデザインをお選びいただけます。
紙・木材・ガラスなど穴があけられるものであれば文字板になります。
1秒ずつ秒を刻むステップ秒針。
仕様クォーツムーブメント
付属品ハンガー×10、ゴムパッキング×10、ワッシャー×10、六角ナット×10、丸ナット×10、ナット回し工具
材質プラスチック・金属
厚さ(mm)[文字盤]六角ナット5、丸ナット7まで対応
質量(g)1個:約21
電池単3電池×1個
サイズ(mm)1個:約56×14×56(シャフト部分除く)
内容量1セット
時計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07