プレッシャースプレー

プレッシャースプレー - FINIXAプレッシャースプレー - FINIXAプレッシャースプレー - FINIXA
(2件のレビュー)

シリコンオフやディグリーザー等を入れて使用する、手動加圧式ポンプスプレーです。
溶剤系・水性の両方に対応。
本体上部のハンドルを上下させることで内部を加圧し、ハンドルの上についたトリガーを押下することで自動噴射します。

用途水性、溶剤、薬品の噴霧に質量(g)380最大容量(L)0.9危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65112584LSP 20
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65112584
2023-08-12
用途: シリコンオフの噴霧

安いの買っても高いの買っても数か月でパッキン駄目になり使えません。長持ちさせようと圧を掛け使用した後は蓋を少し回し圧を抜いて保管ってしてたんですが結果は以前買った某安価商品と寿命は変わらずでした。

2が参考にしています
対象商品 : 65112584
2022-04-22
用途: 油の拭き取り
末永鉄工製造業

使いやすいサイズでうちにはちょうどよかったです。
数が入りそうならリピします(^^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする