制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開
コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース
効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意
従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現
欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応
湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ)
DINレール取付けに特化
(モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能)
動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)
USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプターStarTech.com税込¥13,178¥11,980

