メモリア キッズフレーム
用途七五三やお宮参りなど、特別な記念日の写真を飾るのに最適なフォトフレーム。ガラスにプリントされた可愛らしいウサギや花のイラストは、和装はもちろん洋装にもピッタリです♪お子様の性別を問わずお使いいただけるマルチカラーのペーパーマットにガラスプリントが2層に重なり、中のお写真をより華やかに彩ります。
材質ポリスチレン・PET・ガラス・ペーパーマット・クリスタルラインストーン
寸法(幅W×高さH)(mm)マット窓:80×100 / 75×100 / 85×68 / 75×77
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×20×240
収納サイズ写真:サービス×4
設置方法卓上・壁掛両用
内寸(幅W×高さH)(mm)252×214
内容量1個
掲示用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07