ガラス インテリアフレーム
用途記念品・贈答品の定番。スッキリした佇まい、高級感のあるシンプルなガラスフレーム。プレーンな佇まいがインテリアを選ばないので、年齢・性別問わず、多くの方に受け入れられるデザインです。
材質面取り曲げガラス・アクリル
寸法(幅W×高さH)(mm)窓:79×118(×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×50×180
収納サイズ写真:サービス×2
設置方法卓上用
内寸(幅W×高さH)(mm)89×128(×2)
アズワン品番64-9649-17
内容量1個
注意
贈答品に、記念品に。
掲示用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07