ガラス インテリアフレーム

ガラス インテリアフレーム キシマ

用途記念品・贈答品の定番。スッキリした佇まい、高級感のあるシンプルなガラスフレーム。プレーンな佇まいがインテリアを選ばないので、年齢・性別問わず、多くの方に受け入れられるデザインです。 材質面取りガラス・アクリル 寸法(幅W×高さH)(mm)窓:98×143(×2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×5×205 収納サイズ写真:ポスト×2 設置方法卓上用/縦横両用 内寸(幅W×高さH)(mm)105×150(×2) アズワン品番64-9649-20 内容量1個
注意
贈答品に、記念品に。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65114343 KG-9653
4,000
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする