折りたたみノートPC・タブレットスタンド アルミ

折りたたみノートPC・タブレットスタンド アルミ - ナカバヤシ折りたたみノートPC・タブレットスタンド アルミ - ナカバヤシ折りたたみノートPC・タブレットスタンド アルミ - ナカバヤシ折りたたみノートPC・タブレットスタンド アルミ - ナカバヤシ折りたたみノートPC・タブレットスタンド アルミ - ナカバヤシ折りたたみノートPC・タブレットスタンド アルミ - ナカバヤシ折りたたみノートPC・タブレットスタンド アルミ - ナカバヤシ折りたたみノートPC・タブレットスタンド アルミ - ナカバヤシ

7段階の使いやすい角度に調節可能 !
本体接地面に穴があることでノートPCの排熱にも効果的。
折りたたんでスリムな厚さ19mmになるので、収納や持ち運びにも適しています。
持ち運びに便利な収納できる袋がついております。

付属品持ち運び用収納袋、取扱説明書材質アルミニウム、ゴム(シリコーン樹脂)シルバー質量(g)約256耐荷重(kg)10対応機種15.6inchまでのPC、タブレット角度調整範囲7段階(18~40°)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×255×19RoHS指令(10物質対応)対応使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大188×255×143内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65122716NPA-001SL
5,120
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする