49インチ ウルトラワイド 曲面 液晶ディスプレイ(5120x1440/IPS/HDR10/HDMIx2/DisplayPort/USB Type-C)
49インチ ウルトラワイド 曲面 液晶ディスプレイ(5120x1440/IPS/HDR10/HDMIx2/DisplayPort/USB Type-C)。
規格DQHD
解像度5120×1440
アスペクト比32:9
モニターサイズ49インチ
パネル駆動方式IPS
内容量1個
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07