液体ソープディスペンサー センサー式

液体ソープディスペンサー センサー式 セーフラン安全用品 液体ソープディスペンサー センサー式 セーフラン安全用品 液体ソープディスペンサー センサー式 セーフラン安全用品 液体ソープディスペンサー センサー式 セーフラン安全用品 液体ソープディスペンサー センサー式 セーフラン安全用品
(1件のレビュー)

赤外線センサー式で本体の下に手を置くとせっけん液が自動で出ます。
非接触式で感染対策に。乾電池式で面倒な配線工事不要/単3電池x4本使用。
上面の蓋をはずし石鹸液の補給ができます。
開口が広く詰め替えしやすい。
壁掛け用パーツ付属、いたずら防止用カギ付き。

用途ハンドソープや液体せっけん用のセンサー式ディスペンサー。 付属品いたずら防止用キー1本 使用方法センサー式 材質(本体)ABS/AS 質量(g)約430 タイプ液体せっけん用 電源単三形乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×165×100 金具壁掛け用ネジ3本、スリーブ3本 タンク容量(mL)約600 設置方法壁設置 アズワン品番65-1339-26 繰り返し・詰め替え対応 内容量1台
注意
※電池、せっけん液は付属しません、別途お買い求めください。
※泡で出るタイプではございません。
※用途以外のご使用はおやめください。
※長期間ご使用にならない時は本製品内のせっけん液を洗い流し乾燥させて保管してください。※分解や改造などをしないでください。故障の原因になる場合があります。
※付属する使用説明書は英語/中国語です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65125123 J2383
4,900
4,498
4,948 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
65125123
2025-09-02
用途:
会社の作業前作業中の手洗い時に使う手洗い用洗剤を入れる為に購入しました。
有限会社モトオカ 様

センサー感知式で手を感知して洗剤がでますが一回分がもう少し多いとベストかな?と思いますが2回感知すれば良いので今のところ満足かなと思います。問題はどの程度長く使用できるかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする