KH ギャザーフランケン腰袋2段 小

KH ギャザーフランケン腰袋2段 小 KH(基陽) KH ギャザーフランケン腰袋2段 小 KH(基陽) KH ギャザーフランケン腰袋2段 小 KH(基陽) KH ギャザーフランケン腰袋2段 小 KH(基陽) KH ギャザーフランケン腰袋2段 小 KH(基陽) KH ギャザーフランケン腰袋2段 小 KH(基陽) KH ギャザーフランケン腰袋2段 小 KH(基陽) KH ギャザーフランケン腰袋2段 小 KH(基陽)

質感の異なる生地を組み合わせ、光沢のある美しくカッコイイ工具袋です。
カラーは色気のあるオールブラックと、紺色のデニム地が加わったカジュアルなブラックの二種類。
ナイロン生地は1680デニールの高密度繊維。
KHの人気の工具袋生地を集めて、デザイン性の高い製品に仕上げました。

形状2段 高さ(mm)180 質量(g)250 奥行(mm)105 横幅(mm)210 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FKWB0014K 65128167
FKWB0014K 65128167
65128167 FKWB0014K ナイロン
4,160
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
FKWB0014N 65128176
FKWB0014N 65128176
65128176 FKWB0014N ナイロン、デニム 黒/紺
4,160
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする