KH ギャザーフランケン腰袋 平型3段

KH ギャザーフランケン腰袋 平型3段 KH(基陽) KH ギャザーフランケン腰袋 平型3段 KH(基陽) KH ギャザーフランケン腰袋 平型3段 KH(基陽) KH ギャザーフランケン腰袋 平型3段 KH(基陽) KH ギャザーフランケン腰袋 平型3段 KH(基陽) KH ギャザーフランケン腰袋 平型3段 KH(基陽) KH ギャザーフランケン腰袋 平型3段 KH(基陽) KH ギャザーフランケン腰袋 平型3段 KH(基陽)

質感の異なる生地を組み合わせ、光沢のある美しくカッコイイ工具袋です。
カラーは色気のあるオールブラックと、紺色のデニム地が加わったカジュアルなブラックの二種類。
ナイロン生地は1680デニールの高密度繊維。
KHの人気の工具袋生地を集めて、デザイン性の高い製品に仕上げました。

形状3段 高さ(mm)245 質量(g)380 奥行(mm)100 横幅(mm)195 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FKWB1197K 65128228
FKWB1197K 65128228
65128228 FKWB1197K ナイロン
4,950
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷
FKWB1197N 65128237
FKWB1197N 65128237
65128237 FKWB1197N ナイロン、デニム 黒/紺
4,950
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする