KH ギャザーフランケン腰袋 平型2段
質感の異なる生地を組み合わせ、光沢のある美しくカッコイイ工具袋です。
カラーは色気のあるオールブラックと、紺色のデニム地が加わったカジュアルなブラックの二種類。
ナイロン生地は1680デニールの高密度繊維。
KHの人気の工具袋生地を集めて、デザイン性の高い製品に仕上げました。
形状2段
高さ(mm)245
質量(g)320
奥行(mm)85
横幅(mm)195
内容量1個
質感の異なる生地を組み合わせ、光沢のある美しくカッコイイ工具袋です。
カラーは色気のあるオールブラックと、紺色のデニム地が加わったカジュアルなブラックの二種類。
ナイロン生地は1680デニールの高密度繊維。
KHの人気の工具袋生地を集めて、デザイン性の高い製品に仕上げました。