曜日別特売

ギャザーフランケン 釘袋

ギャザーフランケン 釘袋 - KH(基陽)ギャザーフランケン 釘袋 - KH(基陽)ギャザーフランケン 釘袋 - KH(基陽)ギャザーフランケン 釘袋 - KH(基陽)ギャザーフランケン 釘袋 - KH(基陽)ギャザーフランケン 釘袋 - KH(基陽)ギャザーフランケン 釘袋 - KH(基陽)ギャザーフランケン 釘袋 - KH(基陽)

人気の生地を組み合わせた、パッチワーク風の唯一無二のデザインがおしゃれな腰袋です。
頑丈な1680Dナイロン生地と独自の縫製技術により、丈夫で長持ちします。
使いやすい標準サイズの左右ホルダー付き釘袋2段タイプです。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。

高さ(mm)360質量(g)540奥行(mm)115横幅(mm)340内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65128264FKNB0009Kナイロン
5,410
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65128273FKNB0009Nナイロン、デニム黒/紺
5,410
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする