ブラックライト

ブラックライト トライメイト ブラックライト トライメイト ブラックライト トライメイト
(2件のレビュー)

UV LEDライトを搭載した携帯用ライトで、紫外線(波長390~395nm)を発します。

用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化 材質本体:アルミニウム合金、電池ボックス:PP 本体質量(g)約170(電池含まず) 光源UV-LED×51個 ピーク波長(nm)390~395 電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体サイズ(mm)約56×56×146 電球の種類LED 内容量1個
注意
点灯中は強い紫外線が出ています。目を傷める危険がありますので絶対に直視しないでください。長時間使用する場合や、やむえず点灯中のLEDを観察する場合は、必ず市販の紫外線をカットできるUV保護機能を備えたゴーグルを使用してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65128447 TRM-BL002P ピンク
オープン
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
65128438 TRM-BL001S シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途:
カーエアコンのガス漏れ検知
自動車・二輪車・自転車関連業

カーエアコンのガス漏れ検知に使用しましたが、値段が安かったのでしっかりと検知ができるのか心配はしていましたが、全く問題もなく使用できました。

対象商品:
65128438
2022-09-12
用途:
エアコンのリーク箇所特定用に
おはぎ自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

モノタロウさんの蛍光塗料入りのエアコンガスを入れて漏れ箇所をチェックするのには十分過ぎるほどの性能でした。
照射部のネジが緩んでいたので電池を入れても反応がなかったが、少し締めるとちゃんと点くようになりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする