曜日別特売

耐切創カットバリア バサルト ノンコート

耐切創カットバリア バサルト ノンコート - リーブル耐切創カットバリア バサルト ノンコート - リーブル耐切創カットバリア バサルト ノンコート - リーブル耐切創カットバリア バサルト ノンコート - リーブル耐切創カットバリア バサルト ノンコート - リーブル耐切創カットバリア バサルト ノンコート - リーブル

1.耐切創レベルD(EN388:2016)。
2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。
3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。
4.汚れが目立ちにくいブラックタイプ。

内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65135124653S23±17.3±0.59±0.518高強度ポリエチレン/ポリエステル/バサルト繊維/スパンデックスブラック18EN388:2016規格3レベルD4X耐切創、柔軟性1
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
65135133653M24±17.5±0.59.3±0.518.6高強度ポリエチレン/ポリエステル/バサルト繊維/スパンデックスブラック18EN388:2016規格3レベルD4X耐切創、柔軟性1
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
65135149653L25±18.4±0.59.8±0.519.6高強度ポリエチレン/ポリエステル/バサルト繊維/スパンデックスブラック18EN388:2016規格3レベルD4X耐切創、柔軟性1
オープン
929
1,022(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
65135158653LL26±18.9±0.59.9±0.519.8高強度ポリエチレン/ポリエステル/バサルト繊維/スパンデックスブラック18EN388:2016規格3レベルD4X耐切創、柔軟性1
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする