大五郎 大五郎の 作業工具 大五郎の 大工道具 大五郎の 鉋(カンナ) まめ鉋 まめ鉋 注文コード 65141266 注文コード 65141266 注文コード 65141266 箱やイスなど細かい部分に使えるミニ右際カンナ。 手のひらサイズで作業がし易い豆かんな! 角の内側の隅に。 左手で使うので右底隅を削るのに便利な左キワ鉋。 用途細かい鉋掛け作業に。 材質鉋台:白樫 全長(mm)92 質量(g)44 刃先形状左際 刃のサイズ(mm)18 材質(刃)安来青紙鋼 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 11537 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65141266 11537 オープン ¥3,198 ¥3,198 ¥3,518 (税込) 54日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 大工道具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 小物高精度加工用浅溝入れGTホルダ 三菱マテリアル 税込¥14,278~ ¥12,980~ AWハッカー MIKI 税込¥10,998~ ¥9,998~ SPHツールホルダー MIKI 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ SPHツールホルダー MIKI 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ SPHツールホルダー MIKI 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ SPHツールホルダー MIKI 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ SPHツールホルダー MIKI 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ SPHツールホルダー MIKI 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ SPHツールホルダー MIKI 税込¥10,998 ¥9,998 SPHツールホルダー MIKI 税込¥15,378 ¥13,980 SPHツールホルダー MIKI 税込¥13,178 ¥11,980 SPHツールホルダー MIKI 税込¥10,998 ¥9,998 SPHツールホルダー MIKI 税込¥9,238 ¥8,398 SPHツールホルダー MIKI 税込¥16,478 ¥14,980 SPHツールホルダー MIKI 税込¥10,118~ ¥9,198~ SPHツールホルダー MIKI 税込¥16,478 ¥14,980 SPHツールホルダー MIKI 税込¥14,278 ¥12,980 SPHツールホルダー MIKI 税込¥10,888 ¥9,898 SPHツールホルダー MIKI 税込¥10,998~ ¥9,998~ SPHツールホルダー MIKI 税込¥16,478 ¥14,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具大工道具鉋(カンナ)鉋(カンナ)本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります 鉋(カンナ)本体 鉋(カンナ)替刃 シェアする マイページ 最近見た商品