コンビネーションプライヤ
JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼)を使用、完全無酸化焼入れで抜群の耐久性。
釘や針金などが切れるカッター付き。
パイプ、六角ナット、板材すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
口開き2段階調節。
用途パイプやナット回し、針金切断に。
材質高炭素鋼S55C
全長(mm)165
質量(g)160
呼び寸法(mm)150
表面処理ニッケルクロームメッキ
切断能力(Φmm) 軟鉄線2
くわえ幅(mm)20
内容量1個
注意
※ピアノ線や撚り線、あまりに細い線材は切れません。