若林工業
ステンレスあくとり揚げ物トング
網に金具を取り付けたことにより、重みのある食材もぶれることなく、油切りも可能になりました。
網目も細かく、あくとりも可能になりました。
材質
本体/18-0ステンレス、網/18-8ステンレス
全長(mm)
240
直径(Φmm)
あくとり部:80
質量(g)
58
網目
あくとり:40(メッシュ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65155327
-
¥
1,040
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください