サイン付きパンフレットスタンド

サイン付きパンフレットスタンド ナカキン

A4までのポスターとパンフレットを同時に陳列できます。

材質本体/スチール、ケース/PS樹脂、サイン部/スチール+透明PET 質量(kg)8.7 シルバー サイズサイン部:A3横 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×400×1355 アズワン品番63-1826-50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65157567 RSP-C202-W
52,500
49,980
54,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする