防虫ネット付ハット

防虫ネット付ハット - ヤマショウ防虫ネット付ハット - ヤマショウ
(1件のレビュー)

嫌な虫から顔回りを守るネット付きハット。メッシュを使わないときは収納できて普段使いのハットとしても使用できます。

用途キャンプ・釣り・ガーデニング・農作業などの虫よけに。仕様男女兼用材質本体:ポリエステル80% 綿20%、メッシュ部分:ポリエステル100%寸法(mm)260×320×110 つば65アイボリー内容量1個
注意
※本商品は、あくまで補助的機能を果たすものであり、人体に大きな危険を及ぼす恐れのある虫に対しての防護策としては、ご使用にならないでください。※裾の紐を調整し、首回りに隙間をつくらないようにしてご使用ください。※鋭利なものに触れると、破損する恐れがあります。※火気には近づけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65158723YAN-005
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 現場作業での時
サービス業

蜂対策で購入しました。ネットを使用しないときはネットを収納して、普通に日射しよけの帽子として被れる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする