遮光折り畳み帽子
材質ポリエチレン80% アルミ20% 男女兼用
|
(2件のレビュー)
帽子部がギンギラ布で日差しをシャットアウト。ゴムで帽子がクルクル折りたためるので持ち運びにとっても便利。
用途炎天下での作業時の日よけ対策に。
仕様男女兼用
材質ポリエチレン80% アルミニウム20%
寸法(mm)400×440×110 つば120
色アルミ
内容量1個
注意
※体質によって、かゆみ・かぶれ・湿疹をおこす場合があります。※ほつれなど破損の原因となるので、爪や鋭利な刃物で引っ掛けないでください。※水洗いは出来ません。※長時間折りたたんだ状態での保管は折りジワができる可能性があります。