スピーネ 蒸器

スピーネ 蒸器 - ウルシヤマ金属工業

底を厚く、側面を薄くした特殊加工により、軽くて扱いやすく、保温性に優れているため、火を止めて余熱で調理が仕上げられます。
あらゆる熱源に対応できる厚底加工ですから、ガスはもちろん200V電磁調理器、ハロゲンヒーターなどにも対応しています。
(特に電磁調理器との相性が良く、出力特性に優れています。)

材質本体:ステンレス鋼、内面:ラセン研磨仕上げ、外面:研磨仕上げ、蓋:ステンレス鋼(ツマミ、フェノール樹脂)、ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)385×281×109サイズ(cm)23内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65161749-
6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする