- スピーネ 蒸器 ウルシヤマ金属工業 65161749 - スピーネ 蒸器 ウルシヤマ金属工業 65161749 - スピーネ 蒸器 ウルシヤマ金属工業 65161749 - スピーネ 蒸器 ウルシヤマ金属工業 65161749 - スピーネ 蒸器 ウルシヤマ金属工業 65161749

スピーネ 蒸器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65161749 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

底を厚く、側面を薄くした特殊加工により、軽くて扱いやすく、保温性に優れているため、火を止めて余熱で調理が仕上げられます。
あらゆる熱源に対応できる厚底加工ですから、ガスはもちろん200V電磁調理器、ハロゲンヒーターなどにも対応しています。
(特に電磁調理器との相性が良く、出力特性に優れています。)

材質本体:ステンレス鋼、内面:ラセン研磨仕上げ、外面:研磨仕上げ、蓋:ステンレス鋼(ツマミ、フェノール樹脂)、ハンドル:フェノール樹脂 寸法(mm)385×281×109 サイズ(cm)23
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする