フルカバーホースリールHG (20m / 30m)

フルカバーホースリールHG (20m / 30m) - アイリスオーヤマフルカバーホースリールHG (20m / 30m) - アイリスオーヤマフルカバーホースリールHG (20m / 30m) - アイリスオーヤマフルカバーホースリールHG (20m / 30m) - アイリスオーヤマフルカバーホースリールHG (20m / 30m) - アイリスオーヤマフルカバーホースリールHG (20m / 30m) - アイリスオーヤマフルカバーホースリールHG (20m / 30m) - アイリスオーヤマフルカバーホースリールHG (20m / 30m) - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

【軽量】【水形6パターン】アーチ状の巻取り口でスムーズに巻取りが出来るフルカバーホースリールです。「耐圧糸入り」「防藻インナー」「ノッチ加工」のホースなので、ねじりにくく、つぶれにくいです。ワイドアクアガン付きで、通常量の1.5倍散水が可能です。ワンタッチプッシュコネクターなので、簡単に接続できます。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

用途屋外での散水などにカバーありキャスターなし巻取形式手動内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
ホース長さ(m)
適合蛇口外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52260015FHHG-20本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、ホース:塩化ビニル樹脂、アクアガン:AES樹脂、ABS樹脂、EPDM、ポリプロピレン、ポリアセタールブラック/ホワイト20、【サイドホース】1.2【丸形口金】14~18
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
52260024FHHG-30本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、ホース:塩化ビニル樹脂、アクアガン:AES樹脂、ABS樹脂、EPDM、ポリプロピレン、ポリアセタールブラック/ホワイト30、【サイドホース】1.2【丸形口金】14~18
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
65188473FHHG-20本体:ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、アクアガン:AES樹脂、ABS樹脂、EPDM、ポリプロピレン、ポリアセタールブラウン/ブラック20約14~18
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
65188489FHHG-30本体:ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、アクアガン:AES樹脂、ABS樹脂、EPDM、ポリプロピレン、ポリアセタールブラウン/ブラック30約14~18
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65188473
2023-03-01
用途: 庭のメンテナンス
その他業種

写真よりも実物は大きく感じたが、ホースなどは使い勝手が良く、
特に、ホースの持ち手部分が、360度回転するので、
ホースのねじれを気にしなくてよいのがとても良かった。
水流のロックがワンタッチでできる点も、とても便利。

1が参考にしています
対象商品 : 65188489
2022-01-07
用途: 樹木への散水
製造業

会社の玄関付近に置いていますが、シックな色合いですので悪目立ちしません。ホースを巻取りするときもスムーズで引っかかることも特にはありません。巻取り用のハンドルもしっかりしており軽い力で回すことができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする