INAX(LIXIL)
自在吐水口部
仕様
袋ナット(接続ねじ:W26山20)
適合
BF-WL405(100)
接続ねじ
W26山20
パイプ長(mm)
100
吐水口長さ(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65193303
A-400-10
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください