自在吐水口部

自在吐水口部 - INAX(LIXIL)
仕様袋ナット(接続ねじ:W30山20)接続ねじW30山20内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐水口長さ(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65193364A-412170LF-16-19
3,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
65193373A-412-22220LF-16-19吐水口部220mm品
4,300
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
65193389A-412-25250LF-16-19吐水口部250mm品
4,600
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
65193398A-412-30300LF-16-19吐水口部300mm品
5,200
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする