INAX(LIXIL)
自在吐水口部
仕様
袋ナット(接続ねじ:W26山20)
接続ねじ
W26山20
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
吐水口長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65193407
A-416
LF-14-13
190
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
65193416
A-416-25
LF-14(220)-13
250
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
65193425
A-416-30
LF-14(300)-13
300
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください