INAX(LIXIL)
自在吐水口部
仕様
袋ナット(接続ねじ:W26山20)
接続ねじ
W26山20
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
吐水口長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65193434
A-466
SF-415H-RU
170
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
65193443
A-466(250)
SF-415H-RU吐水口部250mm品
250
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65193459
A-466(300)
SF-415H-RU吐水口部300mm品
300
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください