INAX(LIXIL)
自在吐水口部
仕様
袋ナット接続ねじ:W26山20
接続ねじ
W26山20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
吐水口長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65193495
A-9637-17
BF-WP145TZSD-AT
170
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
65193504
A-9637-9
BF-WP145TZSD(90)-AT
90
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください