INAX(LIXIL)
自在吐水口部
仕様
袋ナット(接続ねじ:W26山20)
接続ねじ
W26山20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
吐水口長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65193513
A-9775-17
BF-WM145TSG
170
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65193529
A-9775-25
BF-WM145TSG(250)
250
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
65193538
A-9775-30
BF-WM145TSG(300)
300
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
65193547
A-9775-9
BF-WM147TSG
90
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください