INAX(LIXIL)
自在吐水口部
仕様
袋ナット(接続ねじ:W26山20)
適合
BF-7140TSD、BF-7135S、[BF-7115H]、BF-7340T吐水口220mm品
接続ねじ
W26山20
パイプ長(mm)
220
吐水口長さ(mm)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65193556
A-3167-22
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください