INAX(LIXIL)
自在吐水口部
仕様
袋ナット(接続ねじ:W30山20)
適合
SF-130F-G吐水口300mm
接続ねじ
W30山20
パイプ長(mm)
300
吐水口長さ(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65193705
A-461-30
¥
5,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください