INAX(LIXIL)
自在吐水口部
仕様
袋ナット(接続ねじ:W30山20)
適合
LF-14F-19
接続ねじ
W30山20
パイプ長(mm)
210
吐水口長さ(mm)
210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65193714
A-471
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください