INAX(LIXIL)
自在吐水口部
用途
湯はりミスト機能付水栓専用
仕様
袋ナット(接続ねじ:W26山20)
適合
BF-WM145TYSG
接続ねじ
W26山20
パイプ長(mm)
200
吐水口長さ(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65193723
A-10248-20
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください