INAX(LIXIL)
自在吐水口部
仕様
袋ナット(接続ねじ:W26山20)
適合
BF-M340T、BF-M140TSD吐水口100mm品
接続ねじ
W26山20
パイプ長(mm)
100
吐水口長さ(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65193775
A-3488-10
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください