INAX(LIXIL)
自在吐水口部(キッチンシャワー付)
仕様
袋ナット(接続ねじ:W26山20)
適合
SF-HE433S、SF-HE433SN
接続ねじ
W26山20
パイプ長(mm)
220
吐水口長さ(mm)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65193863
A-7439-22
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください