INAX(LIXIL)
自在吐水口部
仕様
袋ナット(接続ねじ:W30山20
適合
SF-130DC-G
接続ねじ
W30山20
パイプ長(mm)
190
吐水口長さ(mm)
190
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65193906
A-975-19
¥
5,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください